Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
BNC Kabel
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise X260 E1 (2) BNC 75ohm 3m Koaxialkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-4789519
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
JD175A
EAN/GTIN:
885631160060
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
3 m
Impedanz
75 Ohm
Sonstige Funktionen
Stecker
BNC
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koax-Kabel
,
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
bnc kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR3044 Kabelrouter Gigabit Ethernet Edelstahl
HP
JG405A
ab € 3.421,15*
Zubehör
Hewlett Packard Enterprise MSR50-60 Kabelrouter
HP
JF640A
ab € 762,42*
Zubehör
HPE FlexNetwork MSR4060 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
HP
JG403A
ab € 2.447,49*
Zubehör
HPE FlexNetwork MSR4080 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz, Silber
HP
JG402A
ab € 3.434,03*
Zubehör
HPE MSR3024 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
HP
JG406A
ab € 2.460,55*
Zubehör
HPE U4AY4E IT-Support-Dienstleistung
HP
U4AY4E
ab € 10.513,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen