Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh
Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh
Walimex 16870 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6836291
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • passend für Sony CCD-SC Serie, CCD-TR Serie, CCD-TRV Serie, Sony DCR-VX1000, VX2000, VX700, VX9 Serie, DSC-CD250, CD400, Sony DSC-D700, D770, DSR-200, DSR-PD100A, GV-A500, A500E, D200, D800, Sony MVC-CD1000, FD200, FD5, FD51, FD7, FD71, FD73, FD75, FD81, FD83, FD87, FD88, Sony MVC-FD90, FD91, FD92, FD95, FD97 sowie walimex LED Video-Flächenleuchten - Lithium-Ionen Akku - kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden - hohe Kapazität: 7,2-7,4V/3600mAh - hohe Zyklenfestigkeit garantiert Langlebigkeit, d.h. eine große Anzahl möglicher Lade-Entlade-Zyklen - kein Memory-Effekt dank Li-Ionen Technologie - ersetzt den Akku Sony NP-F750
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
200 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3600 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Sony CCD-SC Serie, CCD-TR, CCD-TRV, Sony DCR-VX1000, VX2000, VX700, VX9 Serie, DSC-CD250, CD400, Sony DSC-D700, D770, DSR-200, DSR-PD100A, GV-A500, A500E, D200, D800, Sony MVC-CD1000, FD200, FD5, FD51, FD7, FD71, FD73, FD75, FD81, FD83, FD87, FD88, MVC-FD90, FD91, FD92, FD95, FD97
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.