Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 808863-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 808863-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
HPE 808863-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68402291
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     808863-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.