Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC230F30-184M Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC230F30-184M Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC230F30-184M Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68405556
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC230F30-184M
EAN/GTIN:
     5711783911531
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Laptop Display
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
560 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
LCD
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Merkmale
Typ
Anzeige
Produktfarbe
Schwarz
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten rechts
Ersatz für
LTM230HL08-H02, 745419-001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.