Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 064-0524-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 064-0524-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE 064-0524-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68442157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     064-0524-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,65*
€ 899,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,49*
€ 891,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,15*
€ 879,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,89*
€ 807,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.