Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
WMF KULT X Elektrischer Essenszerkleinerer 1,25 l 80 W Schwarz, Chrom, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69378767
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1648.0011
EAN/GTIN:
     4211129127875
Suchbegriffe:
Gemüse-Endlosschneider
Gemüsespiralschneider
Rettichschneider
Spiral-Schneider
Der WMF Kult X Spiralschneider eignet sich perfekt für die kohlenhydratarme und gesunde Ernährung. Als gelungene Alternative zu normaler Teigpasta werden harte Gemüse- und Obstsorten mit dem ersten elektrischen Spiralschneider seiner Art blitzschnell in bunte und dekorative Gemüsespiralen geschnitten.

WMF KULT X - das ist vielseitiges Kochvergnügen. Die Produkte sehen mit ihrem edlen Cromargan® Gehäuse und den hochwertig, schwarzen Kunststoffapplikationen ausgezeichnet aus. Die KULT X Küchenprofis punkten auch mit ihren inneren Werten. Selbstverständlich sind die relevanten Funktionsteile aus Cromargan® gefertigt. Sie sind mit WMF High Performance ausgestattet und arbeiten kraftvoll und mit hoher Leistung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
326 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
1830 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Transparent
Material Messer
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Griff(e)
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
80 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Schüsselkapazität
1.25 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.