Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ENERGY AA Blister 30 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta ENERGY AA Blister 30 Einwegbatterie Alkali
Varta ENERGY AA Blister 30 Einwegbatterie Alkali
Varta ENERGY AA Blister 30 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     1604-187277
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04106 229 630
EAN/GTIN:
     4008496978199
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
ENERGY AA Blister 30
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
30 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Weiß, Gelb
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
48 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
734 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
30
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,12*
€ 8,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,76*
€ 11,92*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 11,92*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,91*
€ 12,71*
1 Tag
126
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04106 229 414
ab € 0,83*
Sonstiges
TRU Components
BH-321-1P
ab € 0,55*
Sonstiges
TRU Components
SBH341-1A
ab € 1,37*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.