Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 64500 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 64500 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64500 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70133750
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64500
EAN/GTIN:
     4005039645006
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Mit dem reflecta x10-Scan lassen sich Dias und Negative im Handumdrehen digitalisieren. Ein 14-Megapixel-CMOS-Sensor sorgt für höchste Bildqualität und ermöglicht kurze Scanzeiten von weniger als zwei Sekunden. Der Scanner verfügt über einen 8,9 cm großen LCD-Monitor und ermöglicht somit ein komfortables Betrachten und Auswählen der Aufnahmen. Gespeichert werden die Bilder als JPEG-Dateien direkt auf einer SD-Karte. Ein mitgeliefertes TV-Kabel erlaubt auch die Wiedergabe auf Fernsehgeräten. Damit ist der reflecta X10-Scan als Stand-Alone-Gerät vollkommen unabhängig von Computern und Software.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.33 Zoll
Megapixel (ca.)
14 MP
Scan to
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
1 A
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
50 x 50 mm
Filmabtastung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.