| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-70254137 Herst.-Nr.: CV0123 EAN/GTIN: 4052792052251 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Mini DisplayPort auf HDMI Kabel, 4K, weiß, 2m" Das elegante Mini DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink ist für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Vergoldete Kontakte und bis zu 4K x 2K Auflösung. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 81 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |