Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 65BDL4150D Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 7.1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 65BDL4150D Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 7.1.2
Philips 65BDL4150D Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 7.1.2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70335927
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     65BDL4150D/00
EAN/GTIN:
     8712581753566
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.429 x 0.429 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.8 cm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
1457.8 mm
Tiefe
66.9 mm
Höhe
835.6 mm
Gewicht
36500 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
18
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, BSMI, CCC, CECP, CU, EMF, EnergyStar 7.0, FCC A, PSB, UL/cUL, VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
181 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Prozessorfamilie
ARM Cortex
Speicherkapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1.2
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, VOB, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, M4A, MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
PC Audio-Eingang
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
15.3 mm
Rahmenbreite (Seite)
12.2 mm
Rahmenbreite (oben)
11.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.941,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,00*
€ 2.532,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,17*
€ 2.520,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,71*
€ 2.433,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,81*
€ 2.373,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.941,55*
€ 2.310,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
LFD-W1000
ab € 62,87*
Zubehör
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,80*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 570,01*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 640,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.