Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Goobay 70360 Kabel-Organizer Flur Kabelhalter Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71032515
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70360
EAN/GTIN:
     4040849703607
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (m)
1 m
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
70362
ab € 1,92*
Zubehör
Goobay
70373
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
70398
ab € 1,99*
Zubehör
Goobay
70431
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
70684
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.