Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Inter-Tech SMA-6406 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71225518
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887252
EAN/GTIN:
     4260455644198
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
16220 g
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Gehärtetes Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Sperrschloss
Ja
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
368 mm
Gewicht
14440 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887269
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.