Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1020187 Baumschere Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1020187 Baumschere Bypass-Astschere
Fiskars 1020187 Baumschere Bypass-Astschere
Fiskars 1020187 Baumschere Bypass-Astschere
Fiskars 1020187 Baumschere Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71247234
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020187
EAN/GTIN:
     6411501123909
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M für den optimalen Schnitt von frischen ÄstenDie präzise PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M kommt immer dann zum Einsatz, wenn Sie frisches Grün bis zu einem Durchmesser von 50 mm schneiden möchten. Die PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M garantiert dank ihrer extra scharfen Klingen aus gehärtetem Präzisionsstahl ein präzises Schneiden. Eine Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass das Holz sauber durchtrennt wird, ohne den Ast zu schädigen. Gleichzeitig gibt die hakenförmig gebogene Gegenklinge dem Ast sicheren Halt. Die PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M ist mit dem innovativen PowerGear™ Getriebemechanismus ausgestattet, der dem Benutzer bis zu 3 Mal mehr Kraft verleiht als eine Standard-Astschere. Dank der leichten und stabilen Aluminiumhebelarme ist die Handhabung der 64 cm langen Astschere spürbar kräftesparend. Durch einen rutschfesten Griff mit einer neuartigen 3D-Struktur liegt die Astschere auch bei nassem Wetter fest in der Hand. Wetterbeständig und unempfindlich garantiert Ihnen die PowerGear™ X Bypass-Getriebeastschere LX94-M eine effektive Arbeitserleichterung, um Bäume und Sträucher professionell zurückzuschneiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
50 mm
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
640 mm
Gewicht
1190 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.