Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks VSP7400-48Y Managed L2/L3 Power over Ethernet (PoE) Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks VSP7400-48Y Managed L2/L3 Power over Ethernet (PoE) Violett
Extreme networks VSP7400-48Y Managed L2/L3 Power over Ethernet (PoE) Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71272416
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     VSP7400-48Y-8C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Einträge
4059
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Violett
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
16738 MB
Flash-Speicher
128000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
532 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
7420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Wärmeableitung
1600 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
750 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
240000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
4000 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (1 Gbps)
4 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9600
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,480,800,1000,1200,2500,3000,5000,6000,10000,12000,16000,25000,40000,50000,100000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4059
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Anzahl QSFP28-Ports
48
Anzahl SFP28-Ports
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
16000 Eintragungen
IPv4 Multicast-Einträge
2000
IPv6 Multicast-Einträge
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.061,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.199,93*
€ 18.087,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.162,26*
€ 18.043,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.086,90*
€ 17.953,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.061,78*
€ 17.923,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.