Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook Heißwasserspender 2600 W Edelstahlgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook Heißwasserspender 2600 W Edelstahlgehäuse
ProfiCook Heißwasserspender 2600 W Edelstahlgehäuse
ProfiCook Heißwasserspender 2600 W Edelstahlgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71367762
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501145
EAN/GTIN:
     4006160114522
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Weitere Informationen:
Merkmale
Gesamtkapazitaet
4 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Steuerung
Sensor
Max. Temperatur des Inputwassers
100 °C
Minimum Input Wasserdruck
55 °C
Energie
Leistung
2600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2950 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.