Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CV 1004 Zentralstaubsauger 950 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CV 1004 Zentralstaubsauger 950 W
Dometic CV 1004 Zentralstaubsauger 950 W
Dometic CV 1004 Zentralstaubsauger 950 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71370351
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9103501126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haussauganlage
Hausstaubsauger
Staubsauganlagen
Staubsaugeranlagen
In jedem Haus auf Rädern oder auf dem Wasser ist der Platz begrenzt. Deshalb werden Sie diesen platzsparenden Vakuumstaubsauger in Ihrem Wohnmobil nicht mehr missen wollen.

REISEN LEICHT GEMACHT
Wenn man in einem Wohnmobil oder auf einem Boot reist, muss man oft schwere Entscheidungen treffen: Was nimmt man mit, was lässt man da? Irgendwas bleibt immer zurück. Mit dem platzsparenden zentralen Dometic CV 1004 Staubsaugersystem können Sie jetzt mehr mitnehmen. Und mehr damit tun, dank seiner überragenden Leistung, Handlichkeit und dem günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Höhe
171 mm
Tiefe
175 mm
Breite
298 mm
Energie
Eingangsleistung
950 W
Stromstärke
4.5 A
AC Eingangsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
615 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
7550 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zentralstaubsauger, haussauganlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,16*
€ 521,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,95*
€ 456,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.