Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Plus L Brotdose Aluminium Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Plus L Brotdose Aluminium Rot
SIGG Plus L Brotdose Aluminium Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71372365
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8698.10
EAN/GTIN:
     7610465869819
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Preisgekrönt und federleicht – das kann man doch nicht toppen! Kann man nicht? Kann man doch! Wir haben die klassische SIGG Food Box rundum erneuert und mit einigen hervorragenden neuen Eigenschaften ausgestattet. Beispielsweise einem spülmaschinen- und mikrowellengeeigneten Einsatz sowie einem Trenner aus Polypropylen. Und auch das ohnehin schon ausgeklügelte Schliesssystem haben wir uns noch einmal vorgenommen. Hier die grosse Box im klassischen Schweizer Rot. Das Produkt ist nicht für die Mikrowelle geeignet. Diese Boxen sind für feste Nahrung, nicht für Flüssigkeiten konzipiert.

Preisgekrönt und federleicht - Deine Lieblingsrezepte auch unterwegs geniessen.

Gesundes Essen unterwegs wird mit den Lunch Boxen zum Kinderspiel!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brotdose
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Form
Rechteckig
Anzahl von Fächern
1
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
60 mm
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.