Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air TAXUT050 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air TAXUT050 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Folio Schwarz
Tech air TAXUT050 Tablet-Schutzhülle 20,3 cm (8 Zoll) Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71543269
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAXUT050
EAN/GTIN:
     5060369674569
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 Zoll
Etui-Typ
Folio
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Magnetverschluss
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
225 mm
Innenmaße (B x T x H)
146 x 10 x 218 mm
Gewicht
250 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.