Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hypertec 127429-HY Videokabel-Adapter 0,09 m Mini DisplayPort DVI-D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hypertec 127429-HY Videokabel-Adapter 0,09 m Mini DisplayPort DVI-D Weiß
Hypertec 127429-HY Videokabel-Adapter 0,09 m Mini DisplayPort DVI-D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71872670
Hersteller:
     Hypertec
Herst.-Nr.:
     127429-HY
EAN/GTIN:
     3548381274292
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Merkmale
Kabellänge
0.09 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
3D
Ja
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.