Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 445 mm |
| Tiefe | 570 mm |
| Höhe | 470 mm |
| Gewicht | 34000 g |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Dickes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Legal, Brief |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Ein- und Ausgangskapazität | Gesamte Papierkapazität | 600 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Maximale Papierkapazität | 2100 Blätter |
Merkmale | Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Weiß |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 229 |
Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 692.9 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1500 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 84.6 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0.53 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0.594 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 60 Hz |
Drucken | Farbe | Ja |
| Drucktechnologie | Laser |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 42 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 42 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 22 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5.5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6.5 s |
Leistungen | Speicherkapazität | 2048 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessortaktfrequenz | 1300 MHz |
Design | Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Textzeilen | 4 Zeilen |