Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73051713
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418495
EAN/GTIN:
     4961311934520
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Netzwerk-Farbdrucker
Netzwerkdrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
412 mm
Höhe
311 mm
Gewicht
19300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 220 g/m²
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
17400 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
IBM AS/400
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
2100 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3
Energie
Stromverbrauch (max.)
1260 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.49 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
43 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
13 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.3 s
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Interne Speicherkapazität
320 GB
Speichermedien
HDD
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1300 MHz
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,96*
€ 978,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,43*
€ 977,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,52*
€ 958,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,76*
€ 933,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,94*
€ 878,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
940653
ab € 127,16*
Zubehör
Ricoh
407863
ab € 258,84*
Zubehör
Ricoh
940654
ab € 107,70*
Zubehör
Ricoh
418506
ab € 55,35*
Zubehör
Ricoh
418080
ab € 154,23*
Zubehör
Ricoh
418081
ab € 176,73*
Zubehör
Ricoh
913791
ab € 164,10*
Zubehör
Ricoh
418438
ab € 180,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.