Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-1207 Anschlussblock 1 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-1207 Anschlussblock 1 Grün, Gelb
Wago 2020-1207 Anschlussblock 1 Grün, Gelb
Wago 2020-1207 Anschlussblock 1 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73105655
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-1207
EAN/GTIN:
     4050821145400
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Lateraler Abschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92695*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20695*
€ 1,43627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15695*
€ 1,37677
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09695*
€ 1,30537
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92695*
€ 1,10307
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/122-000
ab € 1,27239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-039
ab € 1,53313*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/122-000
ab € 1,67718*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/132-000
ab € 1,75787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/142-000
ab € 1,98661*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.