Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DB 3703 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 1800 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DB 3703 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 1800 W Schwarz, Grau
Clatronic DB 3703 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 1800 W Schwarz, Grau
Clatronic DB 3703 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 1800 W Schwarz, Grau
Clatronic DB 3703 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 1800 W Schwarz, Grau
Clatronic DB 3703 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 1800 W Schwarz, Grau
Clatronic DB 3703 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 1800 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73257869
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     DB 3703
EAN/GTIN:
     4006160638554
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Anti-Haft-Sohle
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Edelstahl-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Durchgehender Dampf
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.15 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,31334*
€ 15,84287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77334*
€ 15,20027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80334*
€ 12,85597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.