Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Getac ZX70 64 GB 17,8 cm (7") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 7.1 Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-73317013
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
ZD77Q1DH5GAX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Getac Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
8400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Leistungen
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Autofokus
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
HD Graphics
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-21 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
x5-Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
1.92 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR2KT
Prozessor Codename
Cherry Trail
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
17 x 17 mm
Prozessor-Serien
Intel Atom x5 Series
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
2 W
Tjunction
90 °C
Anzahl der Rechenwerke
12
PCI Express Konfigurationen
1x1
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
780 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 592
ARK Prozessorerkennung
93361
Energie
Netzteilstärke
24 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 7.1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Getac Tablet-PCs
,
Getac TabletPCs
,
Getac Tablets
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
tablet 7" android
,
getac tablet
,
android tablet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,06*
€ 1.355,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,53*
€ 1.352,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,03*
€ 1.304,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,87*
€ 1.293,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,57*
€ 1.279,93
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac GAD2X5 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 40 W Schwarz
Getac
GAD2X5
ab € 73,45*
Zubehör
Getac GMBCX3 Tablet-Schutzhülle 20,6 cm (8.1") Messengerhülle Schwarz
Getac
GMBCX3
ab € 58,35*
Zubehör
Getac GMHRX7 Gurt Tablet Schwarz
Getac
GMHRX7
ab € 39,41*
Zubehör
DRIVING SAFETY UTILITY FOR W10P
Getac
OSGDX1XXCXXX
ab € 81,48*
Zubehör
GETAC Halterung passiv - Halterung - passiv - verschließbar - passend für: Z710
Getac
543384760008
ab € 154,53*
Zubehör
LIND 12-32 VDC INPUT ISOLATED
Getac
442879100016
ab € 320,01*
Zubehör
LIND 20-60 VDC INPUT ISOLATED
Getac
442879100017
ab € 318,34*
Zubehör
ZX70 GAMBER-JOHNSON
Getac
543389830002
ab € 160,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen