Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Epson SureColor SC-T5400M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-73337167
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CH65301A0
EAN/GTIN:
8715946676180
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Benutzerfreundlich
Durch die intuitiv benutzbaren Funktionen und die entsprechende Software ist dieser Großformatdrucker äußerst bedienerfreundlich. Er bietet ein 4,3" (10,9 cm)-Farb-Touchpanel, WLAN , direktes Drucken über USB, randloses Drucken sowie direktes Scannen in eine E-Mail, einen Netzwerkordner oder USB-Stick.
Zuverlässig
Die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology) vermindert Fehldrucke. Beim Scannen werden Falten und Schatten vermindert, während Textmarkerfarben sichtbar bleiben.
Wirtschaftlich
Der Drucker überzeugt durch niedrige Gesamtbetriebskosten, eine Standard-Garantie von zwei Jahren und Tintenpatronen mit auswahlweise 350 oder 700 ml Fassungsvermögen für eine effizientere Produktion.
Nahtlose Einbindung in den Arbeitsablauf
Der Drucker lässt sich problemlos in Ihre Arbeitsabläufe einbinden. Die Epson Print Automate-Software unterstützt die Formate PDF, JPEG und TIFF. Außerdem ermöglicht sie das direkte Drucken und Kopieren ohne Computer.
Integrierter Scanner
Der Drucker verfügt über einen integrierten Scanner/Kopierer, der schnell und zuverlässig Vorlagen bis zu einer Länge von 30,5 m verarbeiten kann, wobei durch Textmarker hervorgehobene Bereiche sichtbar bleiben.
Hohe Druckqualität
Ob beim Druck von CAD/CAM-Zeichnungen, GIS-Dokumenten, Bauzeichnungen oder POS-Materialien – der SureColor SC-T5400M liefert beeindruckende, randlose Drucke auf matten und glänzenden Medien.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Scannen
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Network folder, USB
Integrierte Scanner
Ja
Sensor-Typ
CIS
Maximale Scanlänge
30500 mm
Maximum scanweite
914.4 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Standby)
32 dB
Schalldruckpegel (Druck)
50 dB
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standby)
13 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL
Druckfarben
Schwarz
Randloser Druck
Ja
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSL/TLS, IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
1385 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1060 mm
Gewicht
88000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Schnittbögen
Ja
Medienstärke
0.8 mm
Maximale Rollenbreite
914 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3 x 3 x 20 x 3 mm
Maximale Medienbreite
38" (153mm to 965.2mm)
Randlosdruckbreite
11.81, 12.99, 15.98, 20.28, 33.11, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll Zoll
Rollenpapier
Ja
Kopieren
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Mehrfach-Kopie (max.)
99 Kopien
Sonstige Funktionen
Tintentropfen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
900 mm
Verpackungstiefe
1500 mm
Verpackungshöhe
1110 mm
Paketgewicht
127500 g
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Großformatdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Großformatdrucker
,
Plotter
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A1
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
all-in-one-tintenstrahldrucker epson
,
all in one tintenstrahldrucker
,
usb plotter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.214,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.516,76*
€ 5.374,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.469,06*
€ 5.318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.324,48*
€ 5.146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.251,36*
€ 5.059,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.214,54*
€ 5.015,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 4 and 5 Years CoverPlus SC-T5400
Epson
CP45OSSECF86
ab € 575,19*
Zubehör
Epson Auto Cutter Spare Blade S902007
Epson
C13S902007
ab € 93,91*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m
Epson
C13S045277
ab € 13,09*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045278
ab € 13,36*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m
Epson
C13S045279
ab € 18,46*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m
Epson
C13S045280
ab € 20,19*
Zubehör
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045282
ab € 21,89*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Epson
C13S045272
ab € 12,21*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 610mm x 50m
Epson
C13S045273
ab € 12,51*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 841mm x 50m
Epson
C13S045274
ab € 17,21*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 914mm x 50m
Epson
C13S045275
ab € 18,64*
Zubehör
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m
Epson
C13S045284
ab € 23,92*
Zubehör
Epson Coated Paper 95, 914 mm x 45 m
Epson
C13S045285
ab € 36,31*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSECF86
ab € 359,25*
Zubehör
Epson CoverPlus+ Onsite Service
Epson
CP05OSSPCF86
ab € 2.319,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen