Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMI EDTS 374 900 Einbaukühlkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMI EDTS 374 900 Einbaukühlkombination
AMI EDTS 374 900 Einbaukühlkombination
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73408506
Hersteller:
     AMI
Herst.-Nr.:
     1171432
EAN/GTIN:
     5906006714321
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
37 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
221 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
41 dB
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
189 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.52 kWh/24h
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
39500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1490 mm
Paketgewicht
43500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.