Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco TT-34 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco TT-34 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun Automatisch
Lenco TT-34 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun Automatisch
Lenco TT-34 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun Automatisch
Lenco TT-34 Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Braun Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73461155
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     TT-34
EAN/GTIN:
     8711902034742
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Plattenspieler Koffer
Plattenspielerkoffer
Der Lenco Classic Phono TT-34 ist ein klassischer Plattenspieler im echten Retro-Look der 50er und 60er Jahre. Mit Riemenantrieb und 3 Geschwindigkeiten (33 U/min, 45 U/min und 78 U/min), kann man alle Lieblingsplatten abspielen.

Der Classic Phono TT-34 Kofferplattenspieler ist der ideale Plattenspieler für Retro-Liebhaber. Das klassische Design verbirgt die moderne Technik meisterhaft und macht den TT-34 noch mehr zu einem Blickfänger. Außerdem kann der TT-34 dazu verwendet werden um Langspielplatten zu digitalisieren.

Der Classic Phono TT-34 ist in nur einer Farbe erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Holz
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Eingebauter Verstärker
Ja
Equalizer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Tonarm
Form
J-förmiger Tonarm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6000 g
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
4800 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.