Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-1264 Herst.-Nr.: 020969 EAN/GTIN: 4002541209696 |
| |
|
| | |
| Klassisch und für alle Gelegenheiten bestens geeignet! Die Serie 'tivoli enthält sowohl Wein- und Sektgläser als auch Becher und Wassergläser. Die Serie ist so schön schlicht, dass sie sich sowohl für Gäste als auch für den täglichen Gebrauch prima einsetzen lässt. - Das perfekte Einsteigerglas zum kleinen Preis - funktionell - Spülmaschinenfest, Bruchfest, Klangschön - Teqton - Spülmaschinenfest - Größe (B/H/T): 66/190/66mm Weil wir Glas lieben, möchten wir auch, dass es lange hält. Deshalb haben wir TEQTON entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Glas, das sich gleich durch mehrere Eigenschaften auszeichnet. Spülmaschinenfest Spezielle Glasrezeptur für eine lange Lebensdauer – Bruchfestigkeit und Widerstandskraft sind deutlich erhöht. Bei starker Beanspruchung ist das Glas bestens geschützt und überzeugt durch lang anhaltenden Glanz. Stoßfest Robust dank innovativer High-Tech-Formel – das Glas zeichnet sich durch eine höhere Schlagfestigkeit und Stabilität aus. Auch starken Belastungen, zum Beispiel in der Gastronomie, hält das Material zuverlässig stand. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Weißwein-Glas | | Material | Glas | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,726* | € 6,496* | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 22,80* | € 30,98004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,976* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|