Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Profikit zum Backen, Zubehör-Set für Airfryer XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Profikit zum Backen, Zubehör-Set für Airfryer XL
Philips Profikit zum Backen, Zubehör-Set für Airfryer XL
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74326337
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9945/01
EAN/GTIN:
     8710103922889
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Zubehör für perfekte backergebnisse mit dem airfryer


Backset xl
Dieses Backset bildet das perfekte Zubehör für vielseitige Rezepte mit Ihrem Airfryer XL. Kochen und backen Sie köstliche Lasagne, Aufläufe, Currys, Suppen, Kuchen, Muffins und vieles mehr!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
676 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
676 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Muffinform(en)
Ja
Anzahl der Muffinformen
9
Muffinformmaterial
Silikon
Rezeptbuch
Ja
Merkmale
Typ
Zubehör-Set
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
Airfryer XL HD924x, HD926x
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Teflonbeschichtet
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Hitzebeständig
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9270/90
ab € 129,75*
Zubehör
Philips
HD9257/80
ab € 87,71*
Zubehör
Philips
HD9270/96
ab € 120,69*
Zubehör
Philips
NA352/04
ab € 179,92*
Zubehör
Philips
HD9280/70
ab € 104,83*
Zubehör
Philips
HD9280/90
ab € 151,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.