Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Philips 3000 series NA352/04 Airfryer mit zwei Körben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-119555328
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     NA352/04
EAN/GTIN:
     8720389033018
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 9l
2 körbe in 2 größen - 2 gerichte gleichzeitig serviert


Doppelter genuss für die ganze familie
Mit dem Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket bereitest du mühelos zwei köstliche Gerichte gleichzeitig zu. Die Gerichte werden auch bei unterschiedlicher Garzeit gleichzeitig fertig und können heiß serviert werden. Genieße leckeres, gesundes Kochen mit einem großen Korb für Familienessen oder Hauptgerichte einem kleineren Korb für Beilagen oder Mahlzeiten für weniger Personen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
382.5 mm
Tiefe
314.2 mm
Höhe
443.9 mm
Gewicht
7850 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
9 l
Friteusenkapazität
1.5 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Fettarme Frittier-Technologie
Rapid Air
Anzahl der Programme
8
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anzeigelicht
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
2750 W
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Kupfer, Grau
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Kunststoff, Edelstahl
Cool Touch Handgriff
Ja
Griff(e)
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.8 m
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,75*
€ 269,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9945/01
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.