Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel
ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel
ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel
ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel
ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel
ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel
ACT HDMI Repeater via HDMI-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74344017
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7820
EAN/GTIN:
     8716065403510
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
50 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
84 g
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
HDCP
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.