Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Mauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Mauer
NOCH Mauer
NOCH Mauer
NOCH Mauer
NOCH Mauer
NOCH Mauer
NOCH Mauer
NOCH Mauer
NOCH Mauer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74461143
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     34854
EAN/GTIN:
     4007246348541
Suchbegriffe:
Brückenelemente N
Felsbau
Geländebau N
Gebäude Spur N
Mauer an Mauer
Die Mauer aus Hartschaum in der Spurweite N eignet sich ideal, um Stadtmauern, Tunnelmauern, Durchfahrten und Wegbegrenzungen perfekt zu gestalten. Die super realistisch kolorierte Mauer aus der Hartschaum-Serie »Steinmauer PROFI plus« passt perfekt auf jede Modellbahnanlage.
Hinweis: Die Mauer ist für alles aus der Hartschaum-Serie »Steinmauer PROFI plus« geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Länge (mm)
198 mm
Gewicht
30 g
Design
Produkttyp
Wand
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
N (1:160)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.