Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Elektrotester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Elektrotester
Fluke Elektrotester
Fluke Elektrotester
Fluke Elektrotester
Fluke Elektrotester
Fluke Elektrotester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74611703
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4910322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Spannungsmessung ohne Messleitungen Ohne Öffnen von Abdeckungen oder Lösen von Schrauben an Klemmleisten. Bei Leiterquerschnitten bis 120 mm2 und Strömen bis 200 A. Das wird Ihre Arbeit deutlich verändern. Sicherer. Schneller. Leichter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Rot, Gelb
Display-Typ
LCD
Backenbreite (max.)
17.8 mm
Steuerung
Tasten, Drehregler
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriereichweite
360 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.1 mm
Tiefe
43.8 mm
Höhe
259.3 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4910585
ab € 37,24*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 161,71*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,96*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,06*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,57*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 302,08*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,45*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,47*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,61*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.