Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb
Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb
Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb
Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb
Fluke PRV240FS Prüfende Einheit Schwarz, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73107624
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4910310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Spannungsprüfer
Strommesszangen
Stromzangen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Prüfende Einheit
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Markenkompatibilität
Fluke
Drahtlose Verbindung
0 - 2000
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriegröße
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4910322
ab € 220,64*
Zubehör
Fluke
4910257
ab € 275,74*
Zubehör
Fluke
4566209
ab € 171,65*
Zubehör
Fluke
2098657
ab € 208,26*
Zubehör
Fluke
T5-1000
ab € 185,61*
Zubehör
Fluke
659612
ab € 141,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.