Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-152 RC Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-152 RC Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Muse M-152 RC Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Muse M-152 RC Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Muse M-152 RC Plattenspieler Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74911101
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-152 RC
EAN/GTIN:
     3700460206826
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Radio
plattenspieler
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Plattenspieler mit Direktantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
Konvertierfunktion
Ja
Umwandlungsquelle
Kassette, Radio
Unterstützte Bänder
FM,MW
Kassetten Spieler
Ja
Autostop
Ja
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1560 g
Verpackungsbreite
327 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Lautsprecher
Anzahl eingebauter Lautsprecher
3
Lieferanteneigenschaften
Batterien erforderlich
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX out
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1290 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.