Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU Falt-Schneidbrett Lavos Kunststoff 47x26x2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU Falt-Schneidbrett Lavos Kunststoff 47x26x2 cm
GEFU Falt-Schneidbrett Lavos Kunststoff 47x26x2 cm
GEFU Falt-Schneidbrett Lavos Kunststoff 47x26x2 cm
GEFU Falt-Schneidbrett Lavos Kunststoff 47x26x2 cm
GEFU Falt-Schneidbrett Lavos Kunststoff 47x26x2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74913136
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     13975
EAN/GTIN:
     4006664139755
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.