Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Attaché Computerbrille Frauen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Attaché Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks Attaché Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks Attaché Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks Attaché Computerbrille Frauen
Gunnar Optiks Attaché Computerbrille Frauen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74994426
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     ATT-01209-N-C
EAN/GTIN:
     811127010786
Suchbegriffe:
Bildschirmbrille
Computerbrille
computerbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Frauen
Form
Oval
Stil
Klassisch
Rahmenfarbe
Rot
Rahmenmaterial
Nylon-Polymer
Asiatische Passform
Ja
Objektivfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite Brillenglas
50 mm
Breite Nasensteg
19 mm
Brillenbügellänge
140 mm
Gewicht
23 g
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Etui-Typ
Beuteltasche
Reinigungstuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.