Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® Servergehäuse R2312WFXXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® Servergehäuse R2312WFXXX
Intel ® Servergehäuse R2312WFXXX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75008960
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R2312WFXXX
EAN/GTIN:
     735858390309
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Sonstige Funktionen
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
CPU Konfiguration (max)
2
Warentarifnummer (HS)
84733080
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Startdatum
Q4'18
Produktreihe
Intel® Server Chassis R2000WF Family
Produktcodename
Big Horn Peak
Technische Details
Zielmarkt
Cloud/Datacenter
Status
Launched
Backplanes
Included
Stromversorgung
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Redundante Lüfter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,85*
€ 542,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,28*
€ 538,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.