Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W80B DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W80B DECT-Basisstation Weiß
Yealink W80B DECT-Basisstation Weiß
Yealink W80B DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75026111
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302012
EAN/GTIN:
     6938818303492
Suchbegriffe:
Bluetooth Access Point
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anzahl paralleler Konferenzen
3
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruftransfer
Ja
Anruf halten
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 100 x 25.1 mm
Gewicht
2560 g
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
3130 g
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
30
Frequenzbereich
1.8 - 1.9 GHz
Maximale Reichweite
300 m
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
CAT-iq
2.0
Anzahl der VoIP-Konten
100
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SHA-256, SRTP, SSL/TLS
Sprachcodec
AJB, CNG, G.726, G.729, PLC, VAD, iLBC
Kompatible Produkte
Yealink W53H/W56H
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,72*
€ 204,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302006
ab € 91,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302002
ab € 53,16*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302007
ab € 77,55*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302021
ab € 47,38*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302008
ab € 56,32*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
ab € 73,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.