Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1205 Anschlussblock 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2001-1205 Anschlussblock 2 Schwarz
Wago 2001-1205 Anschlussblock 2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000123
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1205
EAN/GTIN:
     4045454537371
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3534*
€ 0,4734*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39412*
€ 0,52412*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,53*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4193*
€ 0,5493*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,432*
€ 0,572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,015*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-190
ab € 0,5286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.