Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B450M PRO-VDH Max AMD B450 Sockel AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI B450M PRO-VDH Max AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M PRO-VDH Max AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M PRO-VDH Max AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M PRO-VDH Max AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M PRO-VDH Max AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
MSI B450M PRO-VDH Max AMD B450 Sockel AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75043398
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     B450M PRO-VDH MAX
EAN/GTIN:
     4719072665968
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
2
PCI-Express x16-Slots
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B450
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC892
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Befestigungsbohrungen
8
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 7 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
TPM-Anschluss
Ja
Parallel Verbinder
Ja
Serielle Port-Headers
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek 8111H
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3733,3866 MHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.