Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     820-1580978
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX4M2E3200C16
EAN/GTIN:
     840006619208
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 103,19*
€ 119,67*
2 Tage
43
pro Stück
€ 4,50*
ab € 103,18*
€ 119,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 105,27*
€ 122,22*
1 Tag
17
pro Stück
€ 5,50*
ab € 106,35*
€ 123,57*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 107,15*
€ 124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,73*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 181,46*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,33*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,92*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,79*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,85*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 310,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,66*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 228,96*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 495,01*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 657,54*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 873,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.