Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS LBP852Cx Farbe 9600 x 600 DPI A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS LBP852Cx Farbe 9600 x 600 DPI A3
Canon i-SENSYS LBP852Cx Farbe 9600 x 600 DPI A3
Canon i-SENSYS LBP852Cx Farbe 9600 x 600 DPI A3
Canon i-SENSYS LBP852Cx Farbe 9600 x 600 DPI A3
Canon i-SENSYS LBP852Cx Farbe 9600 x 600 DPI A3
Canon i-SENSYS LBP852Cx Farbe 9600 x 600 DPI A3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75082144
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1830C007
EAN/GTIN:
     4549292148473
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der A3-Farbdrucker ist schnell und bietet vielfältige Funktionen, eine hohe Papierkapazität und zuverlässig hochwertige Druckergebnisse auf den verschiedensten Druckmedien und -Formaten. Vielseitiger und effizienter Drucker mit umfangreichen Druckoptionen Der Drucker mit großer Papierkapazität und kleiner Stellfläche für erstklassige Ergebnisse – er bietet einen Druckmodus für lebendige Farben und Unterstützung für die verschiedensten Papierformate, von A6 bis zum Bannerdruck.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
556 mm
Tiefe
608 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
45000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Executive, Legal, Brief
ISO-B-Formate
B4, B5
Benutzerdefinierte Medienbreite
64 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
120 - 457.2 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 300 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 163/100 - 220 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
550 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
200 Blätter
Art der Papierzuführung
Kassette, Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Maximale Papierkapazität
2200 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
120000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PostScript, UFRII
Empfohlene monatliche Auslastung
2500 - 7500 Seiten pro Monat
Anzahl der Drucker-Schriftarten
241
Energie
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Energieverbrauch (bereit)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
50 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
9600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
36 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
36 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
34 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.4 s
Druckränder
5 mm
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
RAM-Speicher maximal
1000 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
51 dB
Schallleistungspegel (Standby)
30 dB
Design
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
5 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.804,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,06*
€ 2.380,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.989,53*
€ 2.367,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,65*
€ 2.283,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.869,34*
€ 2.224,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.804,09*
€ 2.146,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.