Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech RS-041 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech RS-041 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-041 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-041 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-041 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-041 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech RS-041 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75292224
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885482
EAN/GTIN:
     4260455644808
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der laufruhige 120mm RGB LED-Lüfter von Argus bietet mit seinen insgesamt 16 RGB-LEDs, aufgeteilt in zwei transparenten Ringen, einen stylischen Effekt. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder die warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll. Der Anschluss erfolgt temperaturgeregelt über den 4Pin PWM-Anschluss am Mainboard und wird zusätzlich noch am 3Pin 5V RGB-Header des Mainboards angeschlossen, welcher für die synchronen Farbwechsel aller angeschlossenen Komponenten zuständig ist.
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
155 g
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
175 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
16
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12 V
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22 dB
Maximaler Luftstrom
59.47 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Flüssigkeitsgeschmiertes Lager
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.