Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 4 Colours Grip PRO Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 4 Colours Grip PRO Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
BIC 4 Colours Grip PRO Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7559006
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     892293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
  • 4-Farb-Druckkugelschreiber mit extrabreiter, gummierter Griffzone - Farbige Drücker - Schaftfarbe: Schwarz/Grau - Nachfüllbar - Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot) - Schreiblänge: bis zu 8 km - Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Weicher Haltegriff
Ja
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
400814509
ab € 0,50*
Zubehör
BIC
400814409
ab € 0,47*
Zubehör
BIC
400814309
ab € 0,47*
Zubehör
BIC
889969
ab € 1,35*
Zubehör
BIC
400814609
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.