Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VSM-4X4A Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VSM-4X4A Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics VSM-4X4A Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics VSM-4X4A Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75614667
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     VSM-4X4A
EAN/GTIN:
     7291063083007
Suchbegriffe:
Video-Mixer
video mixer
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.1
Upgradefähige Firmware
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstütze Auflösung
1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 1680x1050, 1920x1200
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
237.2 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1800 g
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
107 mm
Paketgewicht
2700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Anschlüsse für analoge Audioausgänge
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.855,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.026,73*
€ 3.601,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.002,08*
€ 3.572,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.923,82*
€ 3.479,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.881,87*
€ 3.429,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.855,59*
€ 3.398,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.