Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi EZ457LTE TV-Antenne Outdoor 15 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi EZ457LTE TV-Antenne Outdoor 15 dB
Wisi EZ457LTE TV-Antenne Outdoor 15 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75646167
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     EZ457LTE
EAN/GTIN:
     4010056758332
Suchbegriffe:
LTE Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
wisi uhf antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1265 mm
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Frequenzbereich
470 - 698 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
15 dBi
Verstärkung
15 dB
Anzahl Kanäle
48 Kanäle
Stecker
F
Impedanz
75 Ohm
Digitales Signalformatsystem
DVB-T
Vorne zu hinten Verhältnis
28 dB
Anzahl der Elemente
43
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.