Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo KFL026099 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luxo KFL026099 Lupenleuchte
Luxo KFL026099 Lupenleuchte
Luxo KFL026099 Lupenleuchte
Luxo KFL026099 Lupenleuchte
Luxo KFL026099 Lupenleuchte
Luxo KFL026099 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647708
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     KFL026099
EAN/GTIN:
     7040670260994
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo
KFM ESD

KFM ESD wurde speziell für die Elektronik-Industrie entworfen, wo die elektrostatischen
Entladungen für elektronische Komponenten fatal sein können. Die Leuchte wurde
entwickelt, um statische Ladungen auf eine kontrollierte Weise abzuleiten.

KFM ESD verfügt über eine robuste Ganzmetall-Konstruktion im eleganten Design, einem flexiblen Arm und einer hervorragende Lichtleistung. Eine hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung. Die Qualität und die exakte Positionierung der LEDs ermöglicht eine nahezu schattenfreie Vergrößerung und ausgezeichnete Farbwiedergabe.

Maximale Flexibilität und Präzision
Die hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung. Der parallele Dreifach-Schwenkarm bietet eine maximale vertikale und horizontale Bewegung und verbleibt immer in der ausgerichteten Position. Farbe: Schwarz.

Für eine einfachere Positionierung ist ein Griff als Zubehör erhältlich.

Die Standardausführung wird mit einer 3 oder 5 Dioptrien Glaslinse geliefert. Ein Stoffbezug schützt das Objektiv vor Staub und verhindert, dass die Leuchte durch versehentliches Einschalten zum Brennglas wird.

LED: Leuchtmittel der Zukunft
KFM ESD ist mit zwei halbrunden LED-Modulen ausgestattet. Die Module sind dimmbar und schalten sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen. Leuchtdioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden der KFM ESD haben eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet 25 Jahre oder mehr beim Einsatz in einer normalen Büroumgebung. Voraussichtlich müssen Sie niemals die Lichtquelle tauschen!
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Spannung
110 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Armlänge
1050 mm
Kabellänge
2 m
Gewicht
3900 g
Merkmale
Vergrößerung
175 x
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Lampenleistung
11 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,30*
€ 559,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,28*
€ 497,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glamox Luxo
KFL026036
ab € 373,42*
Zubehör
Glamox Luxo
LFG028194
ab € 213,70*
Zubehör
Glamox Luxo
SPD025980
ab € 38,80*
Zubehör
Glamox Luxo
WAL025948
ab € 425,88*
Zubehör
Glamox Luxo
WAL025964
ab € 433,56*
Zubehör
Glamox Luxo
WAL026064
ab € 448,25*
Zubehör
Glamox Luxo
SPD025979
ab € 38,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.