Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo WAL025964 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luxo WAL025964 Lupenleuchte
Luxo WAL025964 Lupenleuchte
Luxo WAL025964 Lupenleuchte
Luxo WAL025964 Lupenleuchte
Luxo WAL025964 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75648602
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     WAL025964
EAN/GTIN:
     7040670259646
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo
Wave ESD

Wave ESD ist speziell für die Elektroindustrie entwickelt worden, bei der statische Ladungen Schäden an den elektronischen Komponenten hervorrufen könnten. Wave ESD bietet eine schattenfreie Ausleuchtung mit Licht von beiden Seiten oder aber die dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht von der linken oder rechten Seite bietet. Diese 3D Technik wird besonders bei Arbeiten an Platinen oder anderen schwierigen Objekten geschätzt.
Farbe: Schwarz.

Maximale Flexibilität und Präzision
Die hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung. Der parallele Dreifach-Schwenkarm bietet eine maximale vertikale und horizontale Bewegung und verbleibt immer in der ausgerichteten Position.

Die Standardausführung wird mit einer 3,5 oder 5 Dioptrien Glaslinse geliefert. Ein Stoffbezug schützt das Objektiv vor Staub und verhindert, dass die Leuchte durch versehentliches Einschalten zum Brennglas wird.

LED: Leuchtmittel der Zukunft
Wave ESD ist mit LED-Modulen ausgestattet, die individuell eingeschaltet werden können. Die Module sind dimmbar und schalten sich automatisch nach 4 oder 9 Stunden ab, um Energie zu sparen. Leuchtdioden haben eine unglaublich lange Lebensdauer. Die Dioden der Wave ESD haben eine Lebenserwartung von 50.000 Stunden. Das bedeutet 25 Jahre oder mehr beim Einsatz in einer normalen Büroumgebung. Voraussichtlich müssen Sie niemals die Lichtquelle tauschen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
860 mm
Höhe
500 mm
Kabellänge
1.7 m
Gewicht
4400 g
Merkmale
Lampenleistung
12 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,19*
€ 596,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,60*
€ 573,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,29*
€ 552,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,56*
€ 515,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glamox Luxo
KFL026036
ab € 373,42*
Zubehör
Glamox Luxo
KFL026099
ab € 418,28*
Zubehör
Glamox Luxo
LFG028194
ab € 213,70*
Zubehör
Glamox Luxo
SPD025980
ab € 38,80*
Zubehör
Glamox Luxo
WAL025948
ab € 425,88*
Zubehör
Glamox Luxo
WAL026064
ab € 448,25*
Zubehör
Glamox Luxo
SPD025979
ab € 38,80*
Zubehör
Glamox Luxo
BRK014905
ab € 9,51*
Zubehör
Glamox Luxo
BRK014904
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.