Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Rowenta DW6030D1 Dampfbügeleisen Eco Intelligence 2500Watt schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75649044
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     DW6030D1
EAN/GTIN:
     4210101961537
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
rowenta bügeleisen
Das Rowenta Eco Intelligence Bügeleisen bietet die perfekte Kombination aus Bügel-Effizienz, Energieeinsparung und umweltfreundlicher Verarbeitung aus bis zu 30 % recyceltem Material. Die einzigartige, patentierte Microsteam400 HD 3De Bügelsohle erhöht die Effizienz mit der derzeit besten Dampfverteilung auf dem Markt und sorgt dank des Eco Steam Hebels für einen optimalen (um bis zu 30% reduzierten) Energieverbrauch.

ECO-INTELLIGENCE TECHNOLOGIE
Eco Intelligence: das neue Eco-Dampfsystem spart bis zu 30% Energie, ohne an Effizienz zu verlieren. Umweltfreundliche Verarbeitung aus 30% recyceltem Material.

BESTE DAMPFVERTEILUNG AUF DEM MARKT
Einzigartige, patentierte Microsteam400 HD 3De Bügelsohle mit 400 Mikrolöchern für die beste Dampfverteilung auf dem Markt*. Die spezielle 3De-Struktur optimiert den Energieverbrauch, indem sie den Dampfstrom in konzentrierter Form durch Kanäle mit Mikro-Löchern führt.
*Verglichen mit den TOP 10 Bestsellern auf dem europäischen und US-amerikanischen Markt (GFK 2015 – Europa 22 Länder & NPD Marktforschungspanel 12 laufende Monate 08/15)

KRAFTVOLLE LEISTUNGEN
Die kontinuierliche Dampfabgabe von 35 g/Min. und der kraftvolle Dampfstoß von 180 g/Min. glätten selbst hartnäckige Falten aus trockenen, schweren Stoffen, ggf. unter Zuhilfenahme der Sprühfunktion. 2500 Watt lassen das Bügeleisen schnell heiß werden.

HÖCHSTE PRÄZISION BEIM BÜGELN
Präzisionsbügelspitze, um beim Bügel problemlos an schwer zugängliche Bereiche zu gelangen. Erreicht problemlos Nähte, Kragen und schmale Kanten.

LANGLEBIGE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Die hochwertige Edelstahlsohle sorgt für dauerhafte Leistung und Gleitfähigkeit. Das integrierte Anti-Kalk-System verhindert, dass sich Kalk im Bügeleisen ablagert, während die Anti-Kalk-Einstellung für eine langfristig gleichbleibende Dampf- und Bügelleistung sorgt.

Mit einem herausragenden Niveau an Leistungs- und Energieeffizienz liefert Rowenta Eco Intelligence hervorragende Bügelergebnisse bei einer Energieeinsparung von bis zu 30 % und überzeugt mit einem umweltfreundlichen Design aus bis zu 30 % recyceltem Material. Dieses 2500 Watt starke Bügeleisen mit 180 g/Min. Dampfstoß zeichnet sich durch einen niedrigen Energieverbrauch aus, der durch das neue Eco Steam System mit voreingestellter optimaler Dampfleistung erreicht wird. Hohe Effizienz und beste Bügelergebnisse werden durch die Microsteam400 3De Bügelsohle mit 400 aktiven Mikro-Löchern erzielt. Diese einzigartige, patentierte Technologie ermöglicht eine optimale Dampfverteilung, während der hochwertige Edelstahl eine hohe Lebensdauer garantiert. Die kontinuierliche Dampfabgabe von 35 g/Min., die schnelle Aufheizzeit sowie die integrierten Anti-Kalk- und Tropfstopp-Funktionen wurden um weitere Funktionen ergänzt, die allesamt für hohe Effizienz und einen niedrigen Energieverbrauch sorgen.
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1567 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2125 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2500 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Microsteam 400 3De Grundplatte
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
180 g/min
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Wassertank
Eingebaut
ECO-Modus
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Einfüllöffnung Größe
Medium
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 51,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,84*
€ 299,6896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,00*
€ 298,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,65*
€ 286,3735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,07*
€ 265,4533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,24*
€ 245,4256
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.